Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban en butyle avec doublure en aluminium
Ensemble en caoutchouc butyle autocollant et ruban d'étanchéité avec doublure en aluminium à fixation permanente. Résistant aux intempéries et adhère à tous les matériaux supports existants dans l'industrie de la construction.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau
- Le ruban en butyle peut aussi être utilisé à l'extérieur ; il résiste à la pluie et aux autres influences climatiques (ne peut pas être utilisé sous l'eau).
- Non corrosive
Haute adhérence sur les surfaces absorbantes et non absorbantes
Peut être utilisé sur toutes les surfaces dans le secteur de la construction, par ex. acier, aluminium, verre, plastique, bois, béton, maçonnerie, bitume, etc.
Les rubans en butyle sont auto-soudants
Le ruban est totalement opérationnel juste après l'application et il présente toutes les propriétés requises.
Imperméable à la diffusion de vapeur
Le ruban en butyle permet d'obtenir un scellement étanche et évite toute infiltration d'humidité dans le bâtiment.
- Pas d'effet bimétal
- Compatible avec le bitume
- Anti-bruit
- Application facile
- Inodore
- Sans solvant ni bitume
- Eviter de visser/percer le ruban en butyle
- Le butyle ne peut pas être fixé mécaniquement !
- Conforme aux fiches techniques IVD n° 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Compatibilité avec le bitume conformément à la norme DIN EN 1548
Conforme aux exigences en matière de COV conformément à :
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB scheme
- COV français classe A+ et "ordonnance KMR"
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques.
Article ni repris, ni échangé.Pour couvrir les joints de construction et de raccord dans les secteurs de l'industrie et de la construction et la construction de pièces finies en béton. Les applications types incluent le scellement de plafonniers, cadres de fenêtre, structures en verre pour toits en pente (avec profil à pression uniquement), serres, vérandas et autres joints bout à bout en verre, en plastique et en métal. Et le scellement des passages de toit, raccords de gouttières et raccords entre l'avant-toit et la maçonnerie.
Les surfaces à sceller doivent être sèches, porteuses et exemptes de poussière et de graisse. La température d'application ne doit pas être inférieure à +10 °C. Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être prétraitées avec un primaire butyle/bitume Würth (réf. 0892875).
Pour obtenir une bonne adhérence de surface initiale, il faut presser le ruban sur la surface et le lisser avec un rouleau à pression (réf. 0693011756). Les plis et les creux doivent être évités.
Le butyle présente une tendance au "flux froid" (caractéristique de flux du ruban). Par conséquent, le ruban doit toujours être posé avec un profil de pression pour éviter tout glissement du joint dû au poids de la neige ou à l'eau accumulée, par exemple. Cependant, toute pression de contact excessive sur le profil provoque l'extraction du produit d'étanchéité. Ne jamais comprimer le ruban en butyle jusqu'au point zéro (utiliser le disque fourni comme réhausse) !
La surface adhésive du ruban d'étanchéité doit être d'au moins 1/3 (par surface de contact) de la largeur du ruban lors du collage sur les joints. Les tâches de collage en hauteur ne sont pas autorisées sans fixations mécaniques supplémentaires. Pour sceller les profils de retenue pour vitres, le profil en caoutchouc ne doit pas reposer sur le ruban d'étanchéité. La largeur du ruban en butyle doit être sélectionnée de sorte que le ruban se trouve entre les profils en caoutchouc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!