Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité butyle
Ruban double couche à base de caoutchouc butyle
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
Le film supporte des charges mécaniques et résiste aux déchirures
Les têtes de vis peuvent être couvertes sans difficulté
La colle est inodore et ne contient pas de solvants, d'hydrocarbures chlorés ou d'hydrocarbures aromatiques
Pas d'odeur désagréable lors de l'application ou lors des utilisations ultérieures des installations
Les instructions d'utilisation sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour scellement étanche permanent des joints bout à bout et des joints à manchon des conduits d'air, tuyaux à soudure spiralée pliés et tuyaux flexibles dans les circuits pneumatiques.
La surface doit être sèche et exempte d'agents de séparation comme la graisse, l'huile, les tensioactifs, les saletés et la poussière.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!