Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban en butyle
Ruban d'étanchéité double face hautement adhésif en caoutchouc butyle pour les joints chevauchants.
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
Excellente compatibilité avec diverses surfaces
Bonne compatibilité avec les métaux, le béton, la maçonnerie, le bois, le verre, le PVC dur, le bitume, les systèmes de peinture ; très bonnes propriétés adhésives, permet diverses combinaisons dans les systèmes d'étanchéité.
Excellente résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau
Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.
Auto-soudant
Compatible avec le Plexiglas et le Macrolon
- Pour raccorder les joints et coller les films pare-vapeur
- Joints chevauchants pour pièces d'assemblage de véhicules et de toits, pour construction de façades et d'équipements, dans le secteur de la fabrication de meubles et de la décoration, pour les installations sanitaires et électriques, et applications similaires
Instructions d'application :
- Les surfaces scellées doivent être sèches, saines et exemptes de poussière et de graisse
- La température d'utilisation ne doit pas être inférieure à +5 °C
- Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être prétraitées avec un primaire butyle/bitume Würth
- Le ruban en butyle doit être soigneusement pressé sur la surface
Presser les surfaces d'étanchéité l'une contre l'autre pour obtenir un joint parfait.
- Le butyle présente une tendance au "flux froid" (caractéristique de flux du ruban)
Par conséquent, les produits en butyle doivent toujours être fixés mécaniquement, p. ex. en vissant les pièces, en appliquant un profil à pression.
- En cas d'utilisation d'un profil à pression, respecter les spécifications du fabricant du profil concernant la largeur du ruban en butyle
- Toute pression de contact excessive sur le profil provoque l'extraction du produit d'étanchéité. Ne jamais comprimer les produits en butyle jusqu'à ce qu'il soient complètement plats (utiliser le disque fourni comme entretoise)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!