Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de masquage de précision pour surfaces délicates
Ruban papier spécial pour le collage en intérieur sur supports délicats
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Papier de riz de qualité supérieure, extrêmement fin et souple
- Excellent pour les peintures acryliques et les vernis
- Permet un collage très précis
- Bords peints extra plats, empêche la peinture de couler
Colle acrylique spéciale pour tous les supports
- La colle légère protège les supports lors du retrait
- Réduit le risque de résidus et de dommages
Retirer le ruban une fois la peinture sèche. Durée maximale d'utilisation : 7 jours. Non adapté pour des applications sur le cuivre, le zinc, les surfaces zinguées galvanisées, le polycarbonate ou la pierre naturelle (marbre, etc.). Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- Pour les travaux de peinture en intérieur, notamment sur des surfaces délicates comme le papier peint, les plaques de plâtre et le bois non verni
- Excellente couverture en utilisant une technique de lissage ou vernissage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!