Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité pour clous PE EURASOL®
Ruban d'étanchéité adhésif simple face testé pour assurer l'étanchéité à la pluie des points de pénétration des clous et vis sur les membranes sous-jacentes et les films de protection de toit.
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
Pouvoir adhésif élevé
Bonne adhérence sur les membranes de sous-toiture et le bois.
Très bonne compatibilité avec les matériaux
Le ruban d'étanchéité pour clous EURASOL est idéalement adapté à une utilisation avec les produits WÜTOP® Trio et WÜTOP Trio Plus/SK. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces membranes de sous-toiture.
Satisfait aux exigences de la directive ZVDH (Association allemande des couvreurs)
Des joints pour clous sont requis pour le bâchage provisoire et en cas d'inclinaison insuffisante de la toiture. Le ruban d'étanchéité pour clous EURASOL protège contre les infiltrations d'eau et satisfait donc aux exigences de la ZVDH.
Sécurité maximale avec certificat de test
Résistance à la pluie testée par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart jusqu'à 600 Pa (classe de résistance au vent 11-12).
Résistance à la pluie testée par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Le ruban d'étanchéité pour clous EURASOL est idéalement adapté à une utilisation avec les produits WÜTOP Trio et WÜTOP Trio Plus/SK. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces membranes de sous-toiture.
Extérieur :
Lors de la fixation des lattes de fixation sur les chevrons, les clous ou les vis pénètrent la membrane de sous-toiture ou le film de protection de toit. Ces points peuvent entraîner des infiltrations d'eau et des dommages à la construction en cas de pluie. Le ruban d'étanchéité pour clous PE EURASOL assure une étanchéité fiable en évitant les dommages et en satisfaisant aux exigences de la ZVDH.
Intérieur :
Pour sceller les points de clouage et d'agrafage sur les pare-vapeur et les freins-vapeur.
Appliquer le ruban d'étanchéité pour clous PE EURASOL sur le dessous des lattes de fixation ou sur l'extérieur de la membrane de sous-toiture, parallèlement au chevron. Ensuite, fixer la contre-latte sur le chevron, tout en appuyant sur le ruban d'étanchéité pour clous. La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!