Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban adhésif pour miroir
Ruban adhésif pour miroir - 1
Ruban adhésif pour miroir - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif pour miroir

Ruban adhésif double face avec support en polyéthylène et colle acrylate

  • Base adhésive: Acrylate
  • Matériau support: Mousse polyéthylène
  • Couleur: Blanc
  • Épaisseur: 1 mm
  • Allongement à la rupture: 150 %
  • Force adhésive à 25 mm: 23 N
  • Résistance thermique min.: -40 °C
  • Résistance thermique min./max.: -40 à 95 °C
  • Température de mise en œuvre max.: 40 °C
  • Température de mise en œuvre min./max: 5 à 40 °C
  • Résistance à l'humidité: Oui
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: à 20°C et 50% d'humidité
  • Largeur: 25 mm
  • Longueur: 25 m
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
Art. N° Base adhésive Matériau support Couleur Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0894918
Acrylate Mousse polyéthylène Blanc 1 mm
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
Excellente compatibilité avec diverses surfaces couramment utilisées


Le ruban adhésif est adapté aux opérations de collage sur divers matériaux comme le bois, le métal, le verre, la pierre, le Plexiglas et le Makrolon.



Pouvoir collant initial élevé


Une fiabilité d'application suffisante est obtenue dès que le ruban est posé.



Résistant aux UV et à l'humidité


Le ruban adhésif peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.



Résiste au vieillissement


Lorsque le ruban est utilisé correctement, il ne perd pas de son élasticité.

Indication
  • Les surfaces à coller doivent être lisses, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. En cas de pré-nettoyage, nous recommandons le nettoyant IPA.

  • Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller.

  • La résistance finale est obtenue après 24 heures.

  • Effectuer des essais préliminaires sur les surfaces sensibles (par ex. PP, PE, caoutchouc) et les surfaces rugueuses ou poreuses (par ex. bois, pierre).

  • Si des plastiques contenant des additifs de démoulage sont à coller, ces derniers peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle.

  • Pour les miroirs de sécurité (identifiables par un film bleu ou vert au dos du miroir), les fabricants de miroirs recommandent généralement d'utiliser une fixation mécanique supplémentaire.

  • Avec les miroirs de sécurité (identifiables par un film bleu ou vert), il peut y avoir des problèmes d'adhérence avec le ruban en raison de l'action réciproque entre le film utilisé et la colle. L'adhérence est particulièrement médiocre sur les films à base de PE/PP. Des essais préliminaires doivent donc être effectués dans tous les cas. Comme différents films peuvent être utilisés pour les miroirs de sécurité, il est fortement conseillé d'utiliser des fixations mécaniques supplémentaires.


Respecter les consignes de montage.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.