Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban en PVC souple de haute qualité 3M™ 471
Il convient pour couvrir et fermer toutes les surfaces et tous les conteneurs, même ronds et de forme irrégulière, pour la décoration intérieure, le marquage des dangers, l'identification des terrains et des zones de jeu, ainsi que pour le marquage général et la protection. Le film est très souple, résistant à l'abrasion et résistant à de nombreux solvants sauf les cétones, les hydrocarbures chlorés et les esters.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Bonne résistance à l'abrasion et bonne adaptabilité
- Grande flexibilité et extensibilité
- Résistance à de nombreux solvants
- Idéal pour une utilisation avec les systèmes de peinture à base aqueuse et contenant des solvants
- Bonne force adhésive même sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc
- Travaux de peintures, de revêtements ou de dessins multicolores dans le secteur des réparations de véhicules, en particulier pour le masquage des éléments en plastique
- Idéal pour le marquage au sol
- Marquages de sécurité, avertissement de dangers
- Marquage des emplacements dangereux sur les machines
- Fermeture hermétique des bidons et autres récipients qui ne doivent pas fuir
- Idéal pour le marquage et la décoration
- Protège les pièces et l'équipement de l'abrasion
- Couleur intérieure et marquages de sécurité
- Voies de circulation et panneaux de sécurité
- Marquages de couleur sur les objets, les instruments, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!