Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sabot de charpente à ailes extérieures Epaisseur 2 mm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sabot de charpente à ailes extérieures Epaisseur 2 mm

Sabot de charpente à ailes extérieures universel pour assemblage bois sur bois ou bois sur béton, de poutres secondaires sur poutres principales.

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur x hauteur Épaisseur Nombre de trous D 5 mm dans la poutre auxiliaire nJ + poutre principale nH Nombre de trous D 11 mm dans la poutre auxiliaire nJ + poutre principale nH Quantité Cdt
Prix/Cdt
0681300140
100 x 140 mm 2 mm 12 + 22 PCS 0 + 4 PCS
25 pcs
0681300201
100 x 200 mm 2 mm 16 + 30 PCS 0 + 4 PCS
20 pcs
0681320160
120 x 160 mm 2 mm 14 + 26 PCS 0 + 4 PCS
25 pcs
0681340180
140 x 180 mm 2 mm 16 + 30 PCS 0 + 4 PCS
20 pcs
0681380181
80 x 180 mm 2 mm 14 + 26 PCS 0 + 4 PCS
25 pcs
0681380140
80 x 140 mm 2 mm 10 + 20 PCS 0 + 4 PCS
25 pcs
0681276087
76 x 87 mm 2 mm
25 pcs
0681276152
76 x 152 mm 2 mm
25 pcs
0681270065
70 x 65 mm 2 mm
25 pcs
0681320190
120 x 190 mm 2 mm 16 + 30 PCS 0 + 4 PCS
20 pcs
0681380120
80 x 120 mm 2 mm 10 + 18 PCS 0 + 4 PCS
40 pcs
0681250106
38 x 106 mm 2 mm 6 + 12 PCS
50 pcs
0681250105
40 x 105 mm 2 mm 6 + 12 PCS
50 pcs
0681250102
46 x 102 mm 2 mm 6 + 12 PCS
50 pcs
0681300125
50 x 125 mm 2 nm 8 + 16 PCS
50 pcs
0681335144
46 x 144,5 mm 2 mm 12 + 16 PCS
50 pcs
0681335136
63 x 136 mm 2 mm 12 + 16 PCS
50 pcs
0681380167
46 x 167 mm 2 mm 14 + 20 PCS
50 pcs
0681380158
63 x 158,5 mm 2 mm 14 + 20 PCS
50 pcs
0681380152
75 x 152,5 mm 2 mm 14 + 20 PCS
50 pcs
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
  • Usage universel

  • Ailettes orientées vers l'extérieur

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275), env. 20 µm selon EN 10327:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Indication

Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.


Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

Agrément technique européen ATE-09/0015