Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sac à outils avec fond en plastique
Sac à outils avec fond en plastique - 1
Sac à outils avec fond en plastique - 2
Sac à outils avec fond en plastique - 3
Sac à outils avec fond en plastique - 4
Sac à outils avec fond en plastique - 5
Sac à outils avec fond en plastique - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sac à outils avec fond en plastique

Sac robuste avec fermeture éclair monobloc et coque de fond étanche en plastique.

  • Longueur x largeur x hauteur: 440 x 250 x 340 mm
  • Matière: Polyester - PES
  • Couleur: Noir, Gris
  • Capacité de charge max.: 12 kg
  • Poids du produit (par pièce): 1720 g
  • Longueur min./max. de la sangle d'épaule: 850-1400 mm
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
Art. N° Longueur x largeur x hauteur Matière Couleur Capacité de charge max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0715930223
440 x 250 x 340 mm Polyester - PES Noir, Gris 12 kg
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
  • La bandoulière peut facilement être retirée et utilisée comme ceinture porte-outils.

  • Poches en insert polyester pour ranger des outils à l'intérieur et à l'extérieur

  • Sangle en caoutchouc sur l'extérieur pour les stylos et les petits tournevis

  • Poignée de transport en cuir confortable

  • En polyester haute qualité (1 680 deniers)
Indication

Les outils illustrés ne sont pas inclus.