Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle d'arrimage à cliquet, une pièce avec cliquet standard
Un système global pour des charges petites à moyennes dans tous les secteurs (par ex. le commerce et l'industrie)
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
Adaptée au regroupement de tuyaux et de tiges libres
La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %. L'utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.
Conforme à la norme DIN EN 12195-2
Homologation GS
- Pour la fixation de charges dans tous les secteurs (par ex. les fourgonnettes, l'agriculture, l'usinage du métal et l'industrie) afin de protéger les marchandises contre les dommages.
- Blocage positif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!