Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mortier chimique polyvalent WIT-VM 250
La solution complète pour le béton, la maçonnerie et le scellement de barres d'armature rapportées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Mortier chimique bicomposant à résine réactive, vinylester sans styrène
Point de fixation individuel, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1
Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Maçonnerie, point de fixation individuel (système avec tamis WIT-SH) :
Tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG
Maçonnerie, point de fixation individuel (système avec tamis SH) :
Tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation 3.1
Scellement de fer à béton REBAR
Une cartouche de 330 ml ou de 420 ml peut continuer à être utilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le mélangeur ou en la refermant avec le capuchon
- Agrément technique européen ATE-12/0164 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), classification sismique C1
- Agrément technique européen ATE-13/1040 : Point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, béton cellulaire (tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, béton cellulaire uniquement avec tamis WIT-SH 18x95)
- Agrément technique européen ATE-16/0757 et ATE-20/0854 : Point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, béton cellulaire (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, douille taraudée, tige filetée avec certificat de validation d'essai 3.1, béton cellulaire uniquement sans tamis)
- Agrément technique européen ATE-12/0166 : Scellement de fer à béton (REBAR), cartouches de 330 ml, 420 ml, 825 ml uniquement
- Agrément technique européen ATE-12/0164 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), classification sismique C1
- Agrément technique européen ATE-13/1040 : Point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, béton cellulaire (tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, béton cellulaire uniquement avec tamis WIT-SH 18x95)
- Agrément technique européen ATE-16/0757 et ATE-20/0854 : Point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, béton cellulaire (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, douille taraudée, tige filetée avec certificat de validation d'essai 3.1, béton cellulaire uniquement sans tamis)
- Agrément technique européen ATE-12/0166 : Scellement de fer à béton (REBAR), cartouches de 330 ml, 420 ml, 825 ml uniquement
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Ancrage dans du béton fissuré et non fissuré, dans la maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, dans le béton cellulaire et pour les tiges d'armature rapportées REBAR.
- Convient à la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de structures en bois, de supports, de grilles, de tuyaux, de conduits de câbles, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!