Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie égoïne basique First

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie égoïne basique First

Scie de haute qualité avec poignée en plastique un composant pour des coupes de précision dans les produits en bois.

  • Dents par unité de longueur: 7 PCS/pouce

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de la lame Longueur Dents par unité de longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0695935500
509 mm 585 mm 7 PCS/pouce
1 pcs
0695935555
559 mm 636 mm 7 PCS/pouce
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
Poignée à angles de 90° et 45° intégrés


Marquage des lignes et angles simple et rapide



Dents durcies par induction


  • Offre des coupes extrêmement propres et une excellente durabilité

  • Excellente évacuation des copeaux lors du sciage (pénétration rapide en profondeur)


Protège-dents inclus