Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine Taraud NeoTap en acier inoxydable M3-M12 14 pcs
Composé de forets métal de précision et de tarauds pour trou traversant pour le travail des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le travail des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 000 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Foret métal
- Larges espaces d'évacuation de copeaux pour un perçage rapide et une évacuation parfaite des copeaux
- Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis, idéale pour les trous de carotteuse
Taraud machine
- Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal
- Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition
- Rainure extra-longue pour l'optimisation de l'alimentation en liquide de refroidissement pour les filetages profonds
- Durée de vie jusqu'à 50 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
- Coupe précisément adaptée à l'acier inoxydable
Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage et du perçage, ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!