Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Distributeur mobile en plastique
Conception portable, compacte et robuste
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
- 4 pieds caoutchoutés pour un positionnement sûr
- Pieds pouvant servir à enrouler le câble de raccordement
- Boîtier en matière plastique résistant aux chocs et aux intempéries
- Gain de place
En cas d'utilisation en association avec les points de distribution du chantier en amont, les types sans dispositif à courant résiduel (RCD) peuvent être utilisés. La protection contre les courants de défaut est alors assurée par le dispositif à courant résiduel intégré sur le point de distribution d'alimentation du chantier.
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Distributeurs portables comme point d'alimentation spécial conformément à la norme DIN VDE 0100, partie 704 pour la connexion de consommateurs à puissance triphasée et alternative sur les chantiers en aval d'un coffret de distribution ou d'un distributeur/coffret de distribution final.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!