Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-câble métallique, Duplex
Serre-câble métallique, Duplex - 1
Serre-câble métallique, Duplex - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble métallique, Duplex

WN 5176 033

  • Matière: Acier inoxydable A4
  • Finition: Brut
  • Autre norme: WN 5176-033
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur Hauteur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5176033002
M2 30 mm 14 mm 12 mm
40 pcs
5176033003
M3 36 mm 14 mm 14 mm
40 pcs
5176033004
M4 40 mm 17 mm 18 mm
20 pcs
5176033005
M5 50 mm 17 mm 20 mm
10 pcs
5176033006
M6 60 mm 23 mm 24 mm
10 pcs
5176033008
M8 72 mm 27 mm 30 mm
5 pcs
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
Acier inoxydable A4

Indication
  • Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour servir d'équipements de levage ou d'équipements porteurs de charges.

  • Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive sur les machines 2006/42/CE.