Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-câble Acier inoxydable A4
Serre-câble Acier inoxydable A4 - 1
Serre-câble Acier inoxydable A4 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble Acier inoxydable A4

1 pièce avec vis sans tête, bout fileté ISO 4026

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Tension durable des câbles métalliques

En raison de la force de serrage élevée du serre-câble

Indication

Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour servir d'élingues ou d'équipements porteurs de charges. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.