Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure encastrée pour porte intérieure BB classe 1
Boîtier de serrure fermé, zingué
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
Support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée
L'utilisation du support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée permet un couple de serrage beaucoup plus élevé lors du vissage des rosaces, afin d'éviter au maximum le blocage de la poignée ou l'endommagement de la couche de revêtement de la porte
Système d'insertion de clé (1 clé fournie), plusieurs options de verrouillage
Simple tour
Le pêne sortant mesure 10 mm
Toutes les dimensions sont conformes à la norme DIN 18251-1, avec trous de raccord
Gâche non comprise
Clé de classification conforme à la norme DIN EN 12209: 2003
| 1 | H | 4 | 0 | 0 | B | 1 | B | D | 2 | 0 |
Catégorie d'utilisation : 1
Fonctionnalité à long terme : H
Masse et force de fermeture de la porte : 4
Compatibilité avec les portes coupe-feu et anti-fumée : 0
Sécurité : 0
Résistance à la corrosion : B
Niveau de protection et résistance au perçage : 1
Zone d'utilisation de la porte : B
Type de clé et de verrouillage : D
Type de fonctionnement de l'axe : 2
Reconnaissance de clé : 0
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux portes intérieures à feuillure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!