Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Servante d'atelier système BASIC 8.4
Servante d'atelier unique pouvant être équipée d'alvéoles en mousse et d'inserts ainsi que de coffrets dans le système ORSY® grâce aux dimensions du système.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Servante facile à déplacer
Poignée latérale robuste
Large gamme d'accessoires
La servante d'atelier peut être adaptée à l'application choisie en utilisant différents accessoires
Tiroirs à extraction totale, système de verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir accidentellement
Dimensions de la grille du système pour tiroirs | ||
Réf. | Tiroir | Dimension de la grille |
0962 641 060 à 0962 641 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 641 070 à 0962 641 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 641 080 à 0962 641 083 | 1-7 | |
8 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!