Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique
Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique - 1 Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/UN9Veelcxrs

Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique - 1
Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique

Servante d'atelier spacieuse et résistante conçue pour l'électromobilité, en y associant les accessoires requis
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
Servante d'atelier extrêmement volumineuse et spacieuse


  • Compatible avec les dimensions de systèmes Würth 8.8, permet d'équiper tous les éléments des systèmes Würth

  • Grande capacité de stockage

  • Personnalisable individuellement via la plaque nominative

  • Construction en acier robuste

  • La poignée ergonomique et les roulettes robustes la rendent facile à déplacer et assurent la stabilité


Concept de double verrouillage


  • Mécanisme de verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent leur ouverture accidentelle


Surface de travail robuste avec partie supérieure ABS


  • Avec bord surélevé et compartiments de rangement pour bombes aérosols et petites pièces

  • Disponible en option avec plan de travail en bois ou en acier inoxydable


Tiroirs


  • Espace utilisable important dans les tiroirs

  • Capacité de charge élevée dans les tiroirs : 30 kg

  • Système interne des tiroirs conformes aux dimensions du système 8.8 pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de séparations ainsi que les systèmes de rangement de boîtes du système Würth, les séparateurs, les tapis antidérapants, etc.

  • Tiroirs à ouverture intégrale sur roulement à billes
Indication
  • Le support de poteau de barrière n'est pas inclus dans le contenu de la livraison
Attention : La servante est vendue nue sans outillage à main, le support latéral pour poteaux est optionnel (Art. N° 0962 646 101)