Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Servante d'atelier XXL WE XXL
Servante d'atelier XXL WE XXL - 1
Servante d'atelier XXL WE XXL - 2
Servante d'atelier XXL WE XXL - 3
Servante d'atelier XXL WE XXL - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier XXL WE XXL

Servante d'atelier très spacieuse pour utilisation professionnelle dans l'atelier. Dans les dimensions du système 8,12, convient aux alvéoles en mousse, ainsi qu’aux boîtes de rangement du système ORSY.

  • Matière du plan de travail: Tapis de caoutchouc
  • Couleur: Rouge signalisation RAL 3020
  • Capacité de charge du tiroir: 35 kg
  • Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures): 1200 x 510 x 1030 mm
  • Capacité de charge: 1000 kg
  • Matière: Tôle d'acier
  • Désignation du type: WE8 system XXL
  • Nombre de roues: 4 PCS
  • Type de tiroirs: 2 tiroirs, l 1 005 x P 463 x H 131 mm, 6 tiroirs, l 1 005 x P 463 x H 65 mm
  • Type de coulisse: Roulements à billes
  • Finition: Revêtu par poudre
  • Nombre de tiroirs: 8 PCS
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
Art. N° Matière du plan de travail Couleur Capacité de charge du tiroir Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962639087
Tapis de caoutchouc Rouge signalisation RAL 3020 35 kg 1200 x 510 x 1030 mm
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
Principe de verrouillage à 3 niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement

  • Dispositif de blocage des tiroirs pour une stabilité maximale et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.