Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Siège de travail pivotant PRO avec revêtement en similicuir
Pour les besoins ergonomiques les plus exigeants
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Propriétés ergonomiques de la version PRO
- Technologie synchrone, idéale pour une assise dynamique
- Régulation du poids pour s'adapter au poids du corps
- Réglage de la hauteur du siège
- Réglage de l'inclinaison du siège
- Réglage de la profondeur du siège
- Réglage du dossier en hauteur
- Siège ergonomique avec support pour bassin à l'arrière
- Dossier avec support lombaire intégré
- Version très élevée pour un soutien dorsal sur une grande surface
- Particulièrement résistant et facile à nettoyer grâce à son revêtement en similicuir sur l'assise et le dossier
- Base en plastique, stable et plate avec roulettes adaptées pour sols durs
Livré démonté avec instructions de montage
Idéal pour les postes de travail avec ordinateur dans l'industrie et le commerce, car il peut être adapté individuellement à chaque situation de travail et à chaque utilisateur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!