Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Soufflette composite à air comprimé Buse courte 6 mm
Soufflette composite à air comprimé Buse courte 6 mm - 1
Soufflette composite à air comprimé Buse courte 6 mm - 2
Soufflette composite à air comprimé Buse courte 6 mm - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Soufflette composite à air comprimé Buse courte 6 mm

Soufflette légère et antirayure pour éviter la détérioration du matériel environnant
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
Confort d'utilisation :


  • Buse antirayure pour éviter la détérioration du matériel environnant

  • Ergonomie et design ultra modernes conçus pour faciliter le travail de l’utilisateur

  • Très faible encombrement permettant une grande maniabilité et un rangement de l’outil

  • Corps en matériau composite haute technologie, robuste, léger et isolant pour une température de l’outil agréable à l’utilisation

Economies d'énergie :


  • Faible consommation d'air

  • Aucun risque de fuite grâce à l'embout directement intégré dans la soufflette

Performance :


  • Soufflage puissant et précis

  • Poignée souple pour un soufflage progressif et maîtrisé permettant un ajustement précis du débit d’air

Sécurité :


  • Norme OSHA : la pression sur la peau, à bout touchant, ne peut excéder les 2,1 bars.

  • Les ouvertures latérales permettent un échappement de la pression excédantaire

Longue durée de vie :


  • Conception robuste assurant une durée de vie prolongée de l’outil

  • Conception étanche à toutes intrusions d’éléments extérieurs

  • Compatible avec la plupart des coupleurs avec son profil ISO 6150 B

  • Raccordement ISO B passage de 6

  • Sécurité renforcée grâce à l’association avec nos raccords rapides

  • Produit fabriqué en France