Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cire de protection
Agent anticorrosion à base de cire hautement transparente, hydrofuge
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Peut aussi être utilisé en hauteur
Valve 360°
Résistant à la chaleur
Résistance thermique jusqu'à +160 °C
Fiable
- Propriétés auto-réparatrices
- Colle
- Hydrofuge
Transparent
La zone protégée reste visible
Film de protection aux propriétés auto-réparatrices
Inodore
Ne convient pas à une utilisation sur surfaces peintes visibles
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.- Pour préserver les parties internes. Notamment sur les jointures, les joints et les surfaces dans le compartiment moteur et le compartiment à bagages, sur les portes, sur les garnitures de seuil, les conduites de frein, etc.
- Peut aussi être utilisée comme agent anticorrosion sur les machines, les pièces de machines et les équipements destinés à être stockés à l'extérieur
Bien secouer le bidon avant utilisation. La surface doit être sèche et exempte de rouille, de saletés et de graisse. La distance de pulvérisation optimale est de 30 cm. Le résultat de pulvérisation optimal est obtenu à une température comprise entre +15 °C et + 25 °C.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!