Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection contre les fouines/rongeurs
Eloigne les fouines et les rongeurs des câbles, des tuyaux, des éléments en plastique ou en caoutchouc et des circuits électriques des maisons et des véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le produit recouvre toute la surface avec un film collant qui repousse les fouines et les rongeurs
Utilisation simple et rapide
- Pulvériser le produit sur tous les côtés du revêtement à traiter
- Peut être utilisé en intérieur et en extérieur
Efficacité
- une fois sec, le produit agit comme une barrière invisible
- il empêche toute détérioration des composants en plastique et en caoutchouc
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Elles ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour une utilisation efficace, nettoyer au préalable les zones à traiter en retirant la poussière et la saleté, les matières fécales et l'urine de rongeurs, les plumes, etc. Pulvériser le produit à environ 15 à 20 cm de la surface à traiter, puis laisser sécher. Pour une protection optimale, il est conseillé de répéter le traitement régulièrement tous les 1 à 2 mois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!