Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de recharge de climatisation mono-gaz R134a Coolius A30 Bus
Permet la maintenance entièrement automatique des climatisations fonctionnant au gaz R134a sur les bus, voitures, utilitaires, de chantier, agricoles et véhicules ferroviaires
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
Coolius select
- Guidage intuitif par menu déroulant par simple rotation et pression sur la molette de navigation
- Possibilité d'imprimer tous les rapports de maintenance
- La conception inédite de la balance permet une gestion optimale des ressources
- Une butée spécifique en caoutchouc assure une réduction maximale des chocs au quotidien
- Injection d'huile et de traceur automatique et paramétrable
Système HYBRID ACESS
- Permet les interventions hors garantie sur les véhicules hybrides et électriques à compresseur électrique
- Remplacement rapide de l'huile possible par le rinçage interne intelligent du système de conduites (huiles PAG à POE, etc) incluant les flexibles d'entretien
- Le grand débit d'aspiration du compresseur permet une récupération de près de 100% du gaz réfrigérant
- Possède une pompe supplémentaire pour traiter les grands volumes de circuit de manière rapide et efficace
- Compensation automatique de la longueur du flexible
- Evacuation automatique des gaz non condensables de la bouteille de frigorigène interne
- Ouverture et fermeture à commande électronique des vannes haute pression et basse pression
- Conception métallique robuste permettant un accès rapide et facile à tous les organes de la machine
- Mise à jour des données par interface USB
- Base de donnée des volumes de remplissage
- Ecran clair avec affichage de toutes les valeurs mesurées et données fonctionnelles
- Alarme de service sonore en cas d'erreur ou d'instruction
- Logiciel de lavage préinstallé (en assiciation avec le kit de rinçage optionnel Art. N° W067 200 013
- Roues increvables
- Manomètre supplémentaire pour la surveillance de la pression de frigorigène
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!