Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Station de soudage WTG 40
Station de soudage WTG 40 - 1
Station de soudage WTG 40 - 2
Station de soudage WTG 40 - 3
Station de soudage WTG 40 - 4
Station de soudage WTG 40 - 5
Station de soudage WTG 40 - 6
Station de soudage WTG 40 - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Station de soudage WTG 40

Pour la réparation simple et économique des pièces en plastique.

  • Longueur: 180 mm
  • Largeur: 90 mm
  • Hauteur: 90 mm
  • Puissance d'entrée: 40 W
  • Température d'utilisation maxi: 500 °C
  • Tension nominale: 230 V/CA
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
Art. N° Longueur Largeur Hauteur Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
07022060
180 mm 90 mm 90 mm 40 W
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
Usage polyvalent


Convient à presque tous les types de plastique.



Réparations résistantes aux intempéries


Utiliser des agrafes en acier inoxydable.



Eco-énergétique


Faible consommation de 40 W max.