Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tableau blanc
Tableau blanc - 1
Tableau blanc - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tableau blanc

Grâce à sa surface lisse et magnétique, la tablette d'écriture magnétique constitue la plate-forme idéale pour l'organisation de notes et de documents en atelier et au bureau.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Surface lisse et magnétique


  • Les notes à court et à long terme peuvent être écrites et effacées à nouveau sans laisser aucun résidu.

  • Avec des aimants et des porte-documents magnétiques pour la fixation à long terme de documents et d'informations.


Différentes finitions de surface pour différentes applications


  • Les surfaces peintes sont adaptées aux notes à court terme, les surfaces émaillées, aux notes à long terme.

  • La surface émaillée, particulièrement résistante aux rayures, est durable et écologique. Offre la résistance et l'élasticité du métal, associées à la dureté et à la résistance d'une surface en verre. La surface est facile à nettoyer, mais aussi résistante aux acides et alcalis et à la corrosion.


Nettoyage


Essuyer à sec ; nettoyer régulièrement le produit avec les nettoyants Würth recommandés.



Fixation


Installation facile et après suspension, l'élément excentrique spécial peut être utilisé pour un réglage pratique, jusqu'à 6 mm.



Produits de qualité


Fabriqué en Allemagne

Indication

Un nettoyage régulier avec un nettoyant Würth est recommandé pour une utilisation optimale à long terme. Utiliser uniquement des marqueurs effaçables à sec pour tableau blanc, et non des marqueurs permanents.

Article ni repris, ni échangé.