Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support pour isolant W-DH
Pour la fixation de bâches d'isolation ou de feuilles en plastique sur des cadres en bois à l'aide d'une vis à bois adaptée (p. ex. A® 4)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Polypropylène (PP) de qualité supérieure
- Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C
- Installation rapide et aisée
- La rondelle isolante peut être fixée avec des chevilles à frapper
- La rondelle isolante peut être fixée au bois à l'aide de vis à bois aggloméré
84
84
Article ni repris, ni échangé.- Fixation de bâches et de feuilles en plastique dans le secteur de la construction
- Base ∅ 50 mm : pour la fixation des matériaux isolants durs autoporteurs, p. ex. polystyrène
- Base ∅ 90 mm : pour la fixation de matériaux isolants souples, p. ex. laine de roche et laine de verre
- Pour le béton et la maçonnerie avec une cheville à frapper de ∅ 8 mm
- Pour le bois avec des vis à bois aggloméré ou pour bois dur avec une tête min ∅ 12 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!