Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ACTIV siège de travail pivotant
Siège de travail pivotant moderne, fonctionnel et ergonomique, avec dossier ventilé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Facile d'utilisation grâce à la poignée pratique
- Régulation automatique du poids pour une utilisation sur mesure et assise active-dynamique sans réglage
- Assise confortable, l'air circule dans le dossier grâce au coussin confort avec effet de ventilation
- Diverses possibilités de réglage : profondeur du siège, inclinaison du siège et hauteur du dossier, pour une grande liberté de mouvement et un maximum d'espace
- L'espace réservé à l'étiquetage permet de personnaliser le siège
- La poignée avec dispositif de suspension permet de ranger des accessoires tels que des vestes, des sacs, des dispositifs de protection auditive ou encore des gants
- Choix entre deux revêtements différents : Tissu ou similicuir
- Accoudoirs 4D disponibles en option
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!