Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîtier d'installation verticale pour système de volet roulant
Pour armoires en hauteur et armoires murales
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
Lattes de 20 mm
Boîtier d'installation pour volet roulant
- Installation rapide et aisée
- Robuste, encombrement minimal
Arbre à ressort pour compensation du poids optimale
Le volet roulant se déplace, s'ouvre et se ferme très facilement
Les panneaux latéraux mesurent 19 mm d'épaisseur et les joints font 2,5 mm de large
Matériau/surface : Composants en plastique de haute qualité et en vrai aluminium, recouverts de bandes en aluminium élégantes pour l'aspect acier inoxydable ou d'une surface en aluminium
- Design très soigné
- Surface affleurante
Volet roulant à grands éléments
Profondeur d'installation minimale 305 mm
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!