Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de fixation et suspension par câble prémonté Shotlock
Permet la fixation d'élements au plafond via câble et clou prémontés par cloueur à poudre.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage facile et rapide
- Dimension de clou adapté à un grand nombre de cloueurs à poudre du marché
- Système de réglage de longueur grâce au galet
- Longueur du câble : 2m
- Charge admissible : 25 kg
- goulottes de ventilation,
- gaines de ventilations,
- passages de câbles,
- etc.
dans :
- l
es dalles béton, - les briques pleines,
- les maconneries pleines,
- les blocs coffrants,
- les dalles coulées sur bacs aciers.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!