Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Systèmes de recyclage VS ENVI Space/ENVI Space S
Pour un accès pratique et complet même aux seaux arrière grâce au guide synchronisé Nova Pro avec glissière à extension complète, amortissement intégré et retour automatique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une largeur de caisson comprise entre 450 et 600 mm
- Pour une profondeur de montage de 464 mm
- Version spéciale ENVI Space S pour le montage du bâti avec une profondeur de montage centrale de seulement 310 mm
- Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de séparer les différents types de déchets
- Couvercle rétractable revêtu par poudre sur les conteneurs à ordures pour ménager une zone de stockage supplémentaire
- Récipients en plastique de qualité alimentaire également adaptés au stockage, p. ex. pour l'alimentation animale ou d'autres denrées alimentaires
- Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C
- Les poignées des conteneurs sont utilisées pour fixer les sacs de chute et faciliter le retrait du conteneur
- En option, il existe également des couvercles fermés et des couvercles à déchets organiques pour les conteneurs avec filtres à charbon actif
- Grâce au gabarit d'installation fourni, aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le caisson
- Aucun outil n'est nécessaire pour fixer le raccord aux guides
- Réglage frontal 3D pratique pour un réglage facile et pratique de la façade, même une fois installé
- Peut être transformé à tout moment
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!