Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de tri des ordures VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro
Système de tri des ordures VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro - 1
Système de tri des ordures VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro - 2
Système de tri des ordures VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro - 3
Système de tri des ordures VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de tri des ordures VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro

A ajuster sur le cadre

  • Convient pour le dégagement largeur de corps: 400 mm
  • Profondeur d'installation: 400 mm
  • Longueur nominale: 450 mm
  • Matière: Acier / plastique
  • Finition: Revêtu par poudre
  • Couleur: Aluminium blanc RAL 9006
  • Profondeur: 400 mm
  • Matériau du tiroir: Acier
  • Matériau des bacs: Plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Pour largeur de caisson Hauteur d'installation Capacité Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683720371
450mm 366 mm 2x10l 366 mm
1 pcs
0683720372
500mm 366 mm 2x16l 366 mm
1 pcs
0683720373
600mm 366 mm 2x22l 366 mm
1 pcs
0683720374
600mm 366 mm 2x10 + 1x22l 366 mm
1 pcs
0683720375
800mm 366 mm 1x16 + 2x22l 366 mm
1 pcs
0683720376
900mm 366 mm 3x22l 366 mm
1 pcs
0683720377
450mm 366 mm 1x29l 366 mm
1 pcs
0683720378
500mm 366 mm 1x29l 366 mm
1 pcs
0683720379
600mm 366 mm 1x29l 366 mm
1 pcs
0683720600
450mm 466 mm 1x39l 466 mm
1 pcs
0683720601
500mm 466 mm 1x39l 466 mm
1 pcs
0683720602
600mm 466 mm 1x39l 466 mm
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
  • Compatible avec les kits complets pour tiroir disponibles dans le commerce tels que DWD XP, Nova Pro Scala et Vionaro

  • Cadre entièrement soudé

  • Installation simple et rapide

  • Façade de meuble avec stabilisation intégrée

  • Couvercle escamotable en métal à double revêtement (aluminium blanc, RAL9006) avec vernis de protection

  • Entretien facile

  • Etagère supplémentaire, utilisation optimale de l'espace

  • Poubelles fabriquées en plastique (PP) de haute qualité avec deux anses de transport économiques

  • Anse sécurisée et solide, conçue pour retenir fermement les sacs poubelle disponibles dans le commerce

  • Bac à parois lisses, facile à nettoyer, adapté au contact alimentaire et lavable jusqu'à 80 °C

  • Compatible avec les systèmes d'ouverture électriques

  • Hauteur d'installation : 366 mm, hauteur de bac : 323 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !