Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîtier d'installation verticale pour système de volet roulant
Boîtier d'installation verticale pour système de volet roulant - 1
Boîtier d'installation verticale pour système de volet roulant - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîtier d'installation verticale pour système de volet roulant

Pour armoires en hauteur et armoires murales

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Lattes de 20 mm

  • Arbre à ressort pour une compensation de poids de haute qualité

  • Le volet roulant fonctionne, s'ouvre et se ferme très facilement

  • Pour une épaisseur de panneau latéral de 19 mm d'épaisseur, les joints ont une largeur de 2,5 mm

  • Matériau/surface : composants en plastique de haute qualité et en vrai aluminium, recouverts de bandes en aluminium élégantes pour l'aspect acier inoxydable ou d'une surface en aluminium

  • Volet roulant pour éléments larges

  • Profondeur d'installation minimum 305 mm


  • Boîtier d'installation de volet roulant

  • Installation rapide et aisée

  • Robuste, avec encombrement minimal
Indication

Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !