Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taquet invisible, type D Avec réglage 3D
Taquet invisible, type D Avec réglage 3D - 1
Taquet invisible, type D Avec réglage 3D - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taquet invisible, type D Avec réglage 3D
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
  • Taquet à molette, correctement maintenu dans le trou de perçage

  • Capacité de charge : peut supporter une charge bien répartie de 85 kg/m², profondeur de tablette max. = 250 mm, distance max. entre taquets = 700 mm


Réglage 3D


  • Régler la hauteur au moyen des fentes

  • Ajuster les côtés en desserrant la vis et en la faisant glisser dans la fente

  • Ajuster l'inclinaison avec deux vis M6 à empreinte cruciforme : ajustement et correction de précision

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.