Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif de retenue magnétique système par pression à visser WingLine L
L'unité de déplacement par pression n'étant pas équipée d'un tambour, un tambour séparé (magnétique dans ce cas) est requis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Tambour magnétique
- A visser à l'avant de la semelle de la structure
- Distance au sol de 13 mm requise
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
A visser à l'avant de la semelle de la structure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!