Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tambour mécanique système par pression WingLine L
L'unité de déplacement par pression n'étant pas équipée d'un tambour, un tambour séparé (mécanique dans ce cas) est requis
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
- Tambour mécanique à l'aide de boulons
- A visser sous la semelle de la structure
- Distance au sol de 3 mm requise
- Disponible en 3 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
A visser sous la semelle de la structure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!