Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tambour mécanique système par pression WingLine L
Tambour mécanique système par pression WingLine L - 1
Tambour mécanique système par pression WingLine L - 2
Tambour mécanique système par pression WingLine L - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tambour mécanique système par pression WingLine L

L'unité de déplacement par pression n'étant pas équipée d'un tambour, un tambour séparé (mécanique dans ce cas) est requis

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Tambour mécanique à l'aide de boulons

  • A visser sous la semelle de la structure

  • Distance au sol de 3 mm requise

  • Disponible en 3 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.