Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plaque insonorisante

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plaque insonorisante

Empêche le transfert du bruit et des vibrations causés par des pièces de carrosserie comme les passages de roue, le tunnel de cardan, le groupe plancher, les portes et autres pièces latérales à l'intérieur du véhicule.

  • Matière: Bitumes
  • Couleur: Gris clair
  • Longueur x largeur x épaisseur: 550 x 250 x 2 mm
  • Résistance thermique à court terme max.: 180 °C
  • Résistance thermique min.: -30 °C
  • Résistance thermique max.: 80 °C
  • Nombre de pièces: 6 PCS
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
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
Art. N° Matière Couleur Longueur x largeur x épaisseur Résistance thermique à court terme max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0890100060
Bitumes Gris clair 550 x 250 x 2 mm 180 °C
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
  • Plaque de bitume extra robuste avec revêtement en polypropylène, auto-adhésive

  • Résistance adhésive élevée

  • Quasiment incassable

  • Résiste à l'eau, aux acides faibles, aux solutions alcalines, etc.

  • Résiste à des températures comprises entre –30 °C et +80 °C (1 heure à +180 °C)