Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tapis antifatigue PVC Plus au mètre
Tapis de sol 2 couches pour applications moyennes à intensives sur postes de travail secs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout. Les propriétés du tapis contribuent à protéger le dos et les articulations.
Tapis en mousse PVC à cellules fermées avec aspect asphalte
- Surface trempée résistante à l'usure
- Les bords biseautés réduisent les risques de trébucher
- Résistance à la glissance R10 conformément à la norme EN13552
Les tapis de sol sont coupés selon les spécifications du client. Les produits ne peuvent être échangés.
Le tapis peut être commandé dans des longueurs à l'unité, PU 10 = 10 cm, longueur maximum : 18 mètres/VE 1800
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!