Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tapis antifatigue à surface texturée, extensible
Tapis de sol en caoutchouc naturel pour les applications intensives sur postes de travail en position debout.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout. Les propriétés du tapis contribuent à protéger le dos et les articulations.
Les tapis peuvent être étendus dans le sens de la longueur. Les sections sont dentées sur les bords, et il suffit de les emboîter les unes dans les autres.
Tapis en caoutchouc naturel à surface texturée
- Sa structure texturée confère une plus grande liberté de mouvement aux utilisateurs
- Les chambres à air situées sur la face inférieure offrent un amortissement supplémentaire
Le tapis de sol en nitrile se caractérise par une résistance accrue aux huiles et graisses courantes.
Disponible en noir et avec marquage de sécurité jaune
La résistance aux produits chimiques doit être testée au cas par cas.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!