Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taquet étagère en verre avec capuchon en plastique
Taquet étagère en verre avec capuchon en plastique - 1
Taquet étagère en verre avec capuchon en plastique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taquet étagère en verre avec capuchon en plastique

Avec capuchon en plastique
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
Matériau : acier, nickelé


  • Résistance élevée à la rupture

  • Surface de haute qualité


Tenons de 3 mm de diamètre


Petite série de trous de 3 mm de diamètre, aspect discret



Avec cache en plastique


La partie inférieure du rayonnage ne claque pas

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.