Matériau : Acier zingué
Robuste, résistant à la corrosion
Réglable en hauteur
Réglable jusqu'à 6 mm avec étagère virtuellement rentrée
Taquet avec molette et SW 10
Repose fermement dans l'alésage, montage facile
Convient aux matériaux à partir de 22 mm d'épaisseur
Capacité de charge : peut supporter une charge bien répartie de 85 kg, profondeur max. de l'étagère = 250 mm, distance max. entre taquets = 700 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!