Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine à bague jaune HSCo pour trous débouchants, DIN 371/376, aluminium professionnel
Taraud machine à bague jaune HSCo pour trous débouchants, DIN 371/376, aluminium professionnel - 1
Taraud machine à bague jaune HSCo pour trous débouchants, DIN 371/376, aluminium professionnel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine à bague jaune HSCo pour trous débouchants, DIN 371/376, aluminium professionnel

L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Coupe spécialement adaptée à l'aluminium



Réduction du risque de copeaux au niveau des arêtes de coupe de l'outil


Micro-géométrie optimisée



Excellente évacuation des copeaux


L'entrée d'angle hélicoïdal et la surface lissée de la conception brute limitent l'adhésion des matériaux et assurent une excellente évacuation des copeaux.



Emballage du produit fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable, certification Cradle to Cradle® en bronze

Indication
  • Lors du taraudage, une quantité suffisante de lubrifiant doit être ajoutée.

  • Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations taraud machine/matériau