Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine filetage MF HSCo Multi Special pour trous borgnes DIN 374
Taraud machine filetage MF HSCo Multi Special pour trous borgnes DIN 374 - 1
Taraud machine filetage MF HSCo Multi Special pour trous borgnes DIN 374 - 2
Taraud machine filetage MF HSCo Multi Special pour trous borgnes DIN 374 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine filetage MF HSCo Multi Special pour trous borgnes DIN 374

Le taraud polyvalent pour le perçage de pas fin métriques pour une utilisation universelle dans l'acier avec une résistance jusqu'à 1 000 N/mm², l'acier inoxydable et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages en aluminium, le bronze et le plastique.

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Pour le travail dans une vaste gamme de matériaux


La géométrie universelle permet le traitement de nombreux matériaux différents.



Longue durée de vie et bonne sécurité de processus


La tolérance de mesure X garantit une augmentation de la durée de vie et de la sécurité de processus.



Très bonne adhérence des lubrifiants et lubrifiants réfrigérants et réduit la tendance à l'accumulation de matériaux


La surface vaporisée permet aux lubrifiants et lubrifiants réfrigérants de bien adhérer et réduit la tendance à l'accumulation de dépôts.

Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Article ni repris, ni échangé.