Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine multiperformance HSCo pour trou débouchant DIN 371/377
Taraud machine multiperformance HSCo pour trou débouchant DIN 371/377 - 1
Taraud machine multiperformance HSCo pour trou débouchant DIN 371/377 - 2
Taraud machine multiperformance HSCo pour trou débouchant DIN 371/377 - 3
Taraud machine multiperformance HSCo pour trou débouchant DIN 371/377 - 4
Taraud machine multiperformance HSCo pour trou débouchant DIN 371/377 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine multiperformance HSCo pour trou débouchant DIN 371/377

Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. A2, A4), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Utilisation avec lezs visseuesl, les perceuses portables, à colonne et verticales.


L'empreinte polygonale bloque l'outil dans le mandrin, assure une transmission optimale de la puissance et protège le mandrin des dommages.




Convient aux applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC équipés de mandrins à collecteur ou à compensation


Maintien de l'arbre droit avec un support carré




Peut être utilisé de manière fiable sur presque tous les matériaux


Nouvelle géométrie d'outil dotée d'un angle incliné réduit, d'un angle de dépouille optimisé et d'une micro-géométrie




Performances exceptionnelles


  • Durée de vie jusqu'à trois fois plus longue que tous les tarauds machines sans revêtement Würth

  • Excellente évacuation des copeaux, empêche l'incrustation des copeaux



Disponible exclusivement chez Würth

Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Article ni repris, ni échangé.