Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine multiperformance HSCo pour trou débouchant DIN 371/377
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. A2, A4), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !






Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation avec lezs visseuesl, les perceuses portables, à colonne et verticales.
L'empreinte polygonale bloque l'outil dans le mandrin, assure une transmission optimale de la puissance et protège le mandrin des dommages.
Convient aux applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC équipés de mandrins à collecteur ou à compensation
Maintien de l'arbre droit avec un support carré
Peut être utilisé de manière fiable sur presque tous les matériaux
Nouvelle géométrie d'outil dotée d'un angle incliné réduit, d'un angle de dépouille optimisé et d'une micro-géométrie
Performances exceptionnelles
- Durée de vie jusqu'à trois fois plus longue que tous les tarauds machines sans revêtement Würth
- Excellente évacuation des copeaux, empêche l'incrustation des copeaux
Disponible exclusivement chez Würth
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!