Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Embout à chape



Embout à chape : assurez un assemblage résistant entre une tige filetée et une pièce métallique

 Un embout à chape est un élément de fixation qui permet de relier une tige filetée à une pièce métallique. Il se compose d'une partie cylindrique creuse, munie d'un filetage intérieur, et d'une partie sphérique, appelée chape, qui sert de rotule. L'embout à chape est utilisé dans les domaines de la mécanique, de la construction ou de l'agriculture, pour assurer la liaison entre des pièces mobiles ou articulées.

Un embout à chape est un accessoire qui permet de fixer une chape à un câble ou à une corde. Il est utilisé dans différents domaines, tels que la construction, l'industrie, l'agriculture, la marine ou les loisirs. Voici quelques exemples d'applications :

  • Dans la construction : pour tendre des câbles pour soutenir des structures, comme des ponts, des toits ou des échafaudages. Il peut aussi être utilisé pour réaliser des haubans, des tirants ou des élingues.
  • Dans l'industrie : pour lever, déplacer ou transporter des charges lourdes, comme des machines, des pièces ou des conteneurs. Il peut aussi être utilisé pour fixer des câbles à des treuils, des palans ou des grues.
  • Dans l'agriculture : pour attacher des câbles ou des cordes à des tracteurs, des remorques ou des machines agricoles. Il peut aussi être utilisé pour réaliser des clôtures, des barrières ou des filets.
  • Dans la marine : pour relier des câbles ou des cordes à des bateaux, des navires ou des pontons. Il peut aussi être utilisé pour réaliser des amarres, des ancres ou des gréements.
  • Dans les loisirs : pour fixer des câbles ou des cordes à des véhicules, comme des motos, des quads ou des vélos. Il peut aussi être utilisé pour réaliser des tyroliennes, des balançoires ou des hamacs.

Optez pour la référence idéale

Fiables et robustes, les produits Würth sont à choisir en fonction de leurs caractéristiques. Disponibles en différentes versions au sein de notre catalogue, les accessoires, outils et éléments de notre catalogue répondent aux exigences des professionnels et des normes DIN 71752, et ce, aussi bien en termes de praticité que de polyvalence.

Côté dimensions

Afin de répondre aux exigences de tous les profils, nos embouts à chape sont disponibles en différentes dimensions. De la taille du filetage de raccordement au diamètre de trou en passant par la longueur de l’embout et la longueur de la fente, il est en effet possible de choisir la référence adaptée à ses besoins les plus concrets. 

Le choix de la matière d’un bon embout à chape

Nos embouts à chape sont disponibles en acier à passivation (soit un métal ayant subi un traitement à l’acide et recouvert d’une couche d'oxyde anti-corrosion), en acier zingué (soit un acier recouvert d’une couche de zinc anti-corrosion) ou en acier brut (un acier non traité et plus résistant, à condition d’être utilisé dans un environnement sec) afin de s’adapter à différentes configurations. Gage de qualité, l’inox assure une meilleure conservation à votre matériel et ainsi, une meilleure durabilité.