Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO, acier 4.8, non allié
Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO, acier 4.8, non allié - 1
Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO, acier 4.8, non allié - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO, acier 4.8, non allié

Lire la description de l'article

Disponible en 35 versions
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
À partir du diamètre de filetage M5, les tiges peuvent être marquées avec les couleurs suivantes sur un côté (extrémité) comme solution alternative au marquage de la classe de qualité.


Acier 4.8 — pas de marquage


Acier 8.8 — RAL 1023 vert signalisation


Acier 10.9 — RAL 1013 blanc perlé


A2 — RAL 6024 vert signalisation


A4 — RAL 3000 rouge feu


CuZn (laiton) — pas de marquage