Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige filetée
Tige filetée - 1
Tige filetée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée

DIN 976-1 (forme A) avec filetage standard ISO métrique, acier zingué 4.8 (A2K)

  • Normes: DIN 976-1
  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: 4.8
  • Finition: Plaqué zinc
  • Forme: A
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 22 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur Normes Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0958010
M10 2000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0958016
M16 2000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
095808
M8 2000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
095810
M10 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
095812
M12 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
095814
M14 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
095820
M20 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
095818
M18 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
095822
M22 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
095824
M24 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
09583
M3 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
095827
M27 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
095830
M30 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
095836
M36 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
09584
M4 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
09585
M5 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
09588
M8 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
09587
M7 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
095816
M16 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
095806
M6 2000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0958012
M12 2000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
09586
M6 1000 mm DIN 976-1 Acier
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.